NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ダブルスナップ付タル ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721287
品番
BWN06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
日本製
用途
便利な両方スナップ付!
全長(mm)
123.3
色
ニッケル
強度(kg)
25
入数
F複100個入り
号数
6/0
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り