ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
木製耐水黒板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
寸法(mm)
600×450
450×600
600×450
300×450
表示項目
無地
工事名
工事名・工種・測点2段
工事名・工種・測点3段
無地
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72721295
品番
BTT-MJ
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
裏面も塗装されているので水濡れに強い木製黒板。チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
用途
現場記録写真用の設置式木製黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品
タオル、クレヨンチョーク白1本
幅(mm)
450
寸法(mm)
600×450
高さ(mm)
600
表示項目
無地
注意
※普通のチョークでは書けません。木製なのでマグネットの使用はできません。