ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 業務用掲示板/活動表
ハイビスカス(ランドアート)の 危険予知活動表
アルミKYボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72721347
品番
HKY-A4T
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用紙に記入して差し替え可能です。。カバーはマグネットで固定するので、汚れも入りにくい。吊り下げひもが付いているので壁面に吊り下げ可能。
用途
現場にある危険やリスク、回避策を記入し掲示することで危険に関する意識向上を高め事故を未然に防ぎます。
付属品
記入用紙1枚
材質
アルミ
サイズ
A4
取付方式
吊り下げ
用紙
縦