NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
シングルスリーブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721515
品番
EXN2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
日本製
色
ニッケル
サイズ
2S
適合ワイヤ
コートワイヤー:(#)40〜38
入数
F複100個入り
適合号数
ナイロン:10〜13
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り