NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
シングルスリーブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721567
品番
EXN3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
日本製
色
ニッケル
サイズ
3L
適合ワイヤ
コートワイヤー:(#)30〜28
入数
F複100個入り
適合号数
ナイロン:50〜70
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り