クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
窓用温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72721584
品番
AP-68
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途
気温の測定に
材質
本体:ABS樹脂、フロント:アクリル
質量(g)
25
測定範囲(℃)
-50〜50
アズワン品番
65-0261-06
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×93×27(ブラケットあり)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。室外に設置するときは雨風にあたらない軒下などに設置してください