NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
コーク付ヘビー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721664
品番
HKN7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日本製
用途
大物ワイヤー仕掛に使用!
全長(mm)
63.5
色
ニッケル
サイズ
7
強度(kg)
156
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り