NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
コーク付ヘビー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721680
品番
HKN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
日本製
用途
大物ワイヤー仕掛に使用!
全長(mm)
73
色
ニッケル
サイズ
8
強度(kg)
193
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り