新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の ガス分析
新コスモス電機の 検知器
ポータブルガス検知器 XP-3310U
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
校正ガス:エチレン
注文コード
72721898
品番
XP-3310U-エチレン_乾
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
検知対象ガス・ガスの種類・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
校正ガス:エチレン
測定範囲
0〜100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
使用電源
単3アルカリ乾電池4本(約15時間)
防爆構造
Ex ia da UC T4 Ga
使用温湿度範囲
-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×164×44(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310U・XP-3318U・XP-3360U-W・XP-3368U-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。
商品説明動画
ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
参考になった