NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ヘビーサルカン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72722039
品番
HXP12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
日本製
用途
大物専用サルカン!
全長(mm)
38.3
色
ミガキ
サイズ
12
強度(kg)
829
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り