NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
インタースナップNTパワー ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72722644
品番
PIN01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
全長(mm)
54.3
色
ニッケル
強度(kg)
28
号数
1/0
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り