NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
インタースナップNTパワー ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72722687
品番
PIN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
全長(mm)
67.7
色
ニッケル
強度(kg)
32
号数
5/0
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り