XP-3380U-酸素_充 ポータブルガス検知器 XP-3380U 新コスモス電機 72722835 XP-3380U-酸素_充 ポータブルガス検知器 XP-3380U 新コスモス電機 72722835

ポータブルガス検知器 XP-3380U

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約100時間) 注文コード72722835 品番XP-3380U-酸素_充
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は使用電源・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類校正ガス:酸素 測定範囲(vol%)0〜25 警報設定値18vol%(固定) 使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約100時間) 防爆構造Ex ia UC T3 Ga 使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする