フリクション単色用替芯 05 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本×3ケース) 注文コード72722853 品番PLFBKRF90EF-3B3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様3個パック 種類フリクションボール 0.5mm 替芯 適合本体シリーズ名フリクションボール単色 方式ノック式 インク色ブラック ボール径(Φmm)0.5(極細) 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72722853
2023-06-22
用途:
事務仕事
M2テック 様 (その他業種)

とても書きやすくて、間違っても簡単に修正できるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする