フリクション多色替芯 05 黒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本×3パック) 注文コード72722869 品番PLFBTRF90EF-3B3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様3個パック 種類フリクションボール多色タイプ専用 0.5mm替芯 適合本体シリーズ名フリクションボール多色 ボール径(Φmm)0.5(極細) 入数1本 芯色ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
事務作業

インクの量が半分残っているにもかかわらずかすれて書けなくなるものが
ちょくちょくあるのをなんとかしてほしい

2025-02-06
用途:
事務作業
サービス業

いつも消しゴムいらずで便利で作業効率も上がり助かっています

対象商品:
72722869
2024-05-30
用途:
点検作業時の報告書時

赤と黒は頻繁に使用するので、まとめ買いがお得です。

対象商品:
72722869
2023-07-27
用途:
シャーペン代わりに
サービス業

フリクションはインクのなくなりが早いため、常時ストックをキープしている。
フリクションペンはシャーペン代わりに使っているため、安さが大事なので大変助かっている。

対象商品:
72722869
2023-03-26
用途:
フリクション多色ボールを0.38→0.5にすると使いやすい
サービス業

以前は講習会/勉強会のノートやメモをボールペン書きしていたが、フリクションだと誤記や現場での走り書きで読みにくい文字を修正できるので大変重宝しています。フリクションボール多色は本来0.38mmが入ってます、黒が薄めなので更に細く見えてしまいチョット使いにくい。交換時にこの「0.5」にしておくとちょうど良い濃さの黒になるのでお薦め。

対象商品:
72722869
2021-11-19
用途:
日常デスク業務のメモなどに
横山冷菓株式会社 様

多色ペンではよく黒がなくなるので、黒のセットを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする