フリクション多色替芯

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本×3パック) 注文コード 72722896 品番 PLFBTRF90UF-3C3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様3個パック 種類フリクションボール多色/スリム用 0.38mm替芯 芯径(mm)38 インク色ブラック&レッド&ブルー ボール径(Φmm)0.38(超極細) 入数1本 色数3C 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
事務作業で
教育・研究機関

他のサイトで販売していないので助かっています。
多色用と通常の替え芯の判別が難しい。
注文の際、確認が必要。

2025-06-01
用途:
事務処理時
株式会社南山デイリーサービス 様 (卸売・小売業)

他で購入するよりお安く求められるためまとめて購入しました。

対象商品:
72722896
2024-06-21
用途:
記入作業時
教育・研究機関

先が細いので、細かい部分への記入がしやすい。
3色なので、色分け出来て、わかりやすい。
すぐにインクが無くなるので、セットでストック出来て安心。

対象商品:
72722878
2024-06-13
用途:
メンテの作業時の書き込み

今回初めて多色替芯の3個パックを頼みました。赤と黒を主に使用しますが、値段が安くて1個入りよりもお得でした。フリクションは客先での書き込みにはかかせないので助かります。

対象商品:
72722878
2024-03-21
用途:
ボールペンの替え芯
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こすると消えるパイロットフリクションの替え芯、鉛筆代わりに使えるので便利

対象商品:
72722878
2022-09-15
用途:
事務作業時
運輸・通信業

以前から使用しているボールペンの替芯なので助かっています。
使用しているのは4色ですが、3色入しか見つからなかったので今回は3色を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする