NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ダブルインターNTパワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72723579
品番
PWIB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本製
用途
便利で強い両方スナップ付!
全長(mm)
34.4
色
クロ
強度(kg)
5.9
号数
6
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り