NTパワースイベル クロ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 号数1/0 仕様【ガン玉目安】5B 注文コード72723780 品番PXB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は号数・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

日本製

用途ローリングの約2倍の強度! 仕様【ガン玉目安】5B クロ 強度(kg)212 号数1/0
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする