NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
NTパワースイベル 大物用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72723965
品番
PXBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
日本製
用途
大物釣り用のビッグパワースイベル登場!
全長(mm)
43.4
色
クロ
サイズ
S
強度(kg)
430
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り