SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ストッパー
ストッパーゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724226
品番
STG-SS
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
厚さ(mm)
6.5
適合車輪径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
19
直径(Φmm)
50
質量(g)
14