SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ストッパー
ストッパーゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724235
品番
STG-S
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
厚さ(mm)
10
適合車輪径(Φmm)
75〜100
穴径(Φmm)
30
直径(Φmm)
75
質量(g)
36