NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
2リング付ベアリング ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724279
品番
R2YN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
日本製
用途
ベアリング効果で抜群の回転力!
全長(mm)
40.7
色
ニッケル
サイズ
8
強度(kg)
250
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り