SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
ウレタンローラー(緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724314
品番
RUG-60
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
厚さ(mm)
6
許容荷重(kg)
(最大)1000
車輪径(Φmm)
60
リム幅(mm)
80
用途
ハンドリフトなど各種搬送機に