NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
クロスベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724315
品番
RCYN32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
日本製
用途
超深海から大物泳がせ釣りに!
色
ニッケル
サイズ
3x2
強度(kg)
【枝】31
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り