SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
ウレタンローラー(緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724323
品番
RUG-80
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
厚さ(mm)
8
許容荷重(kg)
(最大)2000
車輪径(Φmm)
80
リム幅(mm)
80
用途
ハンドリフトなど各種搬送機に
材質(車輪)
ウレタン