ウレタンローラー(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72724348 品番 RUB-50
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
軸径(Φmm)17 厚さ(mm)5 許容荷重(kg)(最大)1000 車輪径(Φmm)50 リム幅(mm)73 用途ハンドリフトなど各種搬送機に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする