ウレタンローラー(黒)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72724375 品番 RUB-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
軸径(Φmm)20 厚さ(mm)9.3 許容荷重(kg)(最大)1500 車輪径(Φmm)80 リム幅(mm)71 用途ハンドリフトなど各種搬送機に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする