SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
ウレタンローラー(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724384
品番
RUB-80L
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
厚さ(mm)
9.3
許容荷重(kg)
(最大)1500
車輪径(Φmm)
80
リム幅(mm)
73
用途
ハンドリフトなど各種搬送機に