TWゴム車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72724393 品番 TW-100
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。

許容荷重(N)(最大)980 車輪幅(mm)35 許容荷重(kg)(最大)100 ボス幅(mm)38 軸径(Φmm)12 質量(g)0.38 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム(SBR) 硬度HS(A)100-115 ベアリングプレスベアリング 芯材スチール(SPHC-P) 適合温度(℃)-40〜120 特性高弾性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72724393
2023-11-06
用途:
デンヨーウエルダー
建設業・工事業

純正品より見た目や作りが良い商品です。また必要な時は購入したいと思いしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする