TWゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード72724418 品番TW-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。

許容荷重(N)(最大)1715 車輪幅(mm)45 許容荷重(kg)(最大)175 ボス幅(mm)55 軸径(Φmm)20 質量(g)1.03 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(SBR) 硬度HS(A)100-115 ベアリングプレスベアリング 芯材スチール(SPHC-P) 適合温度(℃)-40〜120 特性高弾性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72724393
2023-11-06
用途:
デンヨーウエルダー
建設業・工事業

純正品より見た目や作りが良い商品です。また必要な時は購入したいと思いしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする