SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
TWゴム車輪
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
72724427
品番
TW-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
許容荷重(N)
(最大)2156
車輪幅(mm)
45
許容荷重(kg)
(最大)220
ボス幅(mm)
55
軸径(Φmm)
20
質量(g)
1.8
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム(SBR)
硬度
HS(A)100-115
ベアリング
プレスベアリング
芯材
スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)
-40〜120
特性
高弾性