NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
インター付ベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724464
品番
RIYN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
全長(mm)
25
色
ニッケル
サイズ
1
強度(kg)
5.9
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り