HB-T2153BR ハイブリッド加湿器「フォグミスト」 スリーアップ 72724479 HB-T2153BR ハイブリッド加湿器「フォグミスト」 スリーアップ 72724479

ハイブリッド加湿器「フォグミスト」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72724479 品番HB-T2153BR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式のハイブリッド加湿器「フォグミスト」。
操作パネルはタッチセンサーを搭載したシンプルなデザインで、アクセントとして取り入れられているウッド調のデザインがお部屋の家具とも合わせやすく、インテリアとの相性もぴったりです。
自動運転モードも搭載しているので、お部屋の湿度に応じて自動で加湿量が切り替わり、常に快適な湿度を保ちます。

用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.6 ショコラ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)23(ウォームモード時:88) タンク容量(L)3.5 機能自動運転モード、ウォーム運転モード 適合床面積目安:10畳 直径×高さ(cm)23.2×25.8 最大加湿量(mL/h)350 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2・4・6時間 加湿機能3段階(強・中・弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする