EWT-2143GY 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 スリーアップ 72724558 EWT-2143GY 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 スリーアップ 72724558 EWT-2143GY 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 スリーアップ 72724558

蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72724558 品番EWT-2143GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途湯たんぽ・アンカ 仕様蓄熱液:水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100% 質量(kg)1.7 グレー 消費電力(W)360 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)(蓄熱)55 連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用) 時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5 電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円 寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)28×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72724567
2023-12-06
用途:
普段使い

15〜20分の充電で8時間は暖かさが持続します。
しもやけの足にとても良いです。

2022-11-24
用途:
暖房替わりとして
製造業

一晩続く熱容量は素晴らしい。加熱方法も簡単で使いやすい。

対象商品:
72724549
2023-01-29
用途:
作業中に
紙ひこうき 様 (飲食業)

あまり暖かく無い、重いので膝に置くと落ちる
もうふなどに来るんでもぬるい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする