EWT-2144AP 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル) スリーアップ 72724628 EWT-2144AP 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル) スリーアップ 72724628

蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72724628 品番EWT-2144AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途湯たんぽ・アンカ 仕様蓄熱液:水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100% 質量(kg)1.7 消費電力(W)360 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)(蓄熱)55 連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用) 時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5 アルパカ 電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円 寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
湯たんぽとして
医療・福祉・介護関連業

買う際には、便利だと思って、買いました。

でも使いだすと、そうでもなかったです。

足元に置いた際に、柔らかすぎて、動かすのが難しいです。

昔ながらのステンレスの湯たんぽの方が、使いやすいように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
72724619
2023-02-02
用途:
1年生の孫に
遠渡内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

久しぶりに遊びに来た孫たち、お姉ちゃんがうさぎさんの湯たんぽを持っているので、購入しておいてやりました。
暑がりなのに寝るときもテレビを見るときも抱えて、大喜びでした。お家に持って帰りたいと言いましたが、ママに駄目と言われて、しぶしぶ置いていきました。湯たんぽを使える時期にこれるといいですが、うさぎさんの湯たんぽと一緒に大切に預かっておきます。すごく喜んでくれて、ば〜ばは、嬉しかったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする