用途湯たんぽ・アンカ・フットウォーマー
仕様蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)1.7
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)(蓄熱)55
連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5
柄ウサギ
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(保温カバー)29×35×15