横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ミックスパインイージーツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72724734
品番
CAA-160
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄、プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:36×137×46
寸法(Φ×高さH)(cm)
ツリー:155×240、スタンド:62×17