横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
180cmブルーグリーンツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72724795
品番
CAA-166
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:23×89×38
寸法(幅W×高さH)(cm)
120×180
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:56.5×20