横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
イージーツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72724829
品番
CAA-170
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄、プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:38〜41×38〜46×140
寸法(幅W×高さH)(cm)
182×350
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:107×25