横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ブルーヒルパインツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72724838
品番
CAA-171
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:25.5×30×92
寸法(幅W×高さH)(cm)
89×180
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:46×18