横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ノーマルツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72724899
品番
CAA-177
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄
サイズ(cm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:27×30×71
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×120
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:40×16.5