ノーマルツリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72724908 品番CAA-178
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC、鉄 サイズ(cm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箱:27×30×88 寸法(幅W×高さH)(cm)74×150 寸法(Φ×高さH)(cm)スタンド:40×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする