横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
パインコーンツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72724935
品番
CAA-181
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄プラスチック、松かさ
サイズ(cm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:30×33×88
寸法(幅W×高さH)(cm)
80×150
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:40×16.5