NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
トリプルサルカンB
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725040
品番
TXB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
日本製
用途
胴付き仕掛の枝針用に最適!
全長(mm)
22
色
クロ
サイズ
12
強度(kg)
【枝】8.5
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り