トリプルサルカンC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 72725164 品番 TXC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

日本製

用途胴付き仕掛の枝針用に最適! 全長(mm)22 クロ サイズ12 強度(kg)【枝】8.5
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする