NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
スナップ付タル ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725749
品番
WSN03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
日本製
用途
扱いやすいスナップ付!
全長(mm)
75.3
色
ニッケル
サイズ
3/0
強度(kg)
25
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り