NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
エーススナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725794
品番
XAS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
日本製
用途
流線型でトラブル減少! 寒い時でも交換が楽々!
全長(mm)
10
色
ステンレス
サイズ
1
強度(kg)
5
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り