NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
エイトロックスナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725889
品番
XEB00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
日本製
用途
強力、両開きスナップ!
全長(mm)
12.6
色
クロ
サイズ
0
強度(kg)
23
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り