NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
コークスクリュー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726257
品番
XKS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
日本製
用途
ワイヤー仕掛対応!
全長(mm)
27
色
ステンレス
サイズ
1
強度(kg)
54
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り