NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
コークスクリュー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726266
品番
XKB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本製
用途
ワイヤー仕掛対応!
全長(mm)
30
色
クロ
サイズ
2
強度(kg)
81
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り